| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019579316 Herst.-Nr.: 96281077 EAN/GTIN: 5700831549208 |
| |
|
| | |
| Grundf Ausgleichsstücksatz für Flanschpumpen, PN 6 A 50-40 Produktbezeichnung: Adapter A50-40 DN 50 PN 6 Produktnummer: 96281077 EAN-Nummer: 5700831549208 Werkstoffe: Material: Carbonstahl Material: EN 1.0715/1.0037 Oberflächenrauhigkeit der medienberührten Bauteile: NCS 9000 2K Black painted Installation: Max. B Weitere Informationen: | | eClassID: | 32012322 | HerstellerNr: | 96281077 | Werksnummer: | 7000537001 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 190,00 | Höhe netto mm: | 150,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,880000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ausgleichsstücksatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 72,94* | € 92,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 72,21* | € 93,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,28* | € 103,34* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 80,51* | € 105,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 82,55* | € 106,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|