Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Ersatzschlauch Länge 10 m für Druckluft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Ersatzschlauch Länge 10 m für Druckluft
PROMAT Ersatzschlauch Länge 10 m für Druckluft
PROMAT Ersatzschlauch Länge 10 m für Druckluft
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608376
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     30377150
EAN/GTIN:
     7320170192354
Ersatzschlauch L.10m f.Druckluft PROMAT Schlauch aus PUR/PVC, Schlauchende verpresst mit Gewinde und Knickschutz · Ersatzschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 383 ist 9000 425 391 · Ersatuschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 384 ist 9000 425 393 · Ersatzschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 385 ist 9000 425 392 · Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30377150
Werksnummer:
9000425392
Länge netto mm:
385,00
Breite netto mm:
315,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
1,440000
Gewicht brutto Kg:
1,440000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m
Produktart:
Ersatzschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,49*
€ 117,11*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,61*
€ 120,73*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 100,55*
€ 121,64*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 99,00*
€ 123,09*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 102,61*
€ 124,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,92*
€ 141,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000425391
ab € 74,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.