Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschlauch L.10m f.Druckluft PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1620205
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000425392
EAN/GTIN:
     7320170192354
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchaufroller
Ersatzkabel
Ersatzschlauch
Kabelaufroller
Schlauch aus PUR/PVC, Schlauchende verpresst mit Gewinde und Knickschutz · Ersatzschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 383 ist 9000 425 391 · Ersatzschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 384 ist 9000 425 393 · Ersatzschlauch für den PROMAT Druckluftschlauchaufroller 9000 425 385 ist 9000 425 392 · Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/8 Tülle ″
Ausgangsanschluss:
3/8 ″
Betriebsdruck:
15 bar
Länge:
10 m
Anwendung:
für Druckluft
Schlauchnennweite Zoll:
3/8 ″
Schlauchnennweite mm:
10 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 118,05*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 93,76*
€ 118,15*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 100,34*
€ 120,75*
6 Tage
3
€ 5,99*
ab € 98,33*
€ 122,15*
1 Tag
2
€ 5,59*
ab € 102,79*
€ 123,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
9000425391
ab € 74,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.