Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 1831.0000 Kohlendioxidfeuerlöscher 2 kg 34 B mit Wandhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 1831.0000 Kohlendioxidfeuerlöscher 2 kg 34 B mit Wandhalter
GLORIA 1831.0000 Kohlendioxidfeuerlöscher 2 kg 34 B mit Wandhalter
GLORIA 1831.0000 Kohlendioxidfeuerlöscher 2 kg 34 B mit Wandhalter
Artikel-Nr.:
     1955B-2019608736
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     18310000
EAN/GTIN:
     4006325678241
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
Kohlendioxidfeuerlöscher 2kg 34 B m.Wandh. Brandklasse B · rückstandsfreies Löschen · Aluminiumzylinder · Löschstrahl unterbrechbar · Auslösearmatur als Hand- und Tragegriff · sichere und einfache Bedienung · abgeflachter Boden · Einsatz bei Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssiggasen · langer, flexibler Hochdruckschlauch mit Handgriff am Schneerohr (nur bei 5 kg-Ausführung) · mit WandhalterWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
40040301
HerstellerNr:
18310000
Werksnummer:
9173482096
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
5,580000
Gewicht brutto Kg:
5,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 kg
Produktart:
Kohlendioxidfeuerlöscher
Ausfuehrung:
mit Wandhalter
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 60,06*
€ 71,89*
2 Tage
42
€ 5,50*
ab € 59,92*
€ 71,90*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 60,18*
€ 72,23*
2 Tage
29
€ 5,59*
ab € 62,20*
€ 74,04*
Lager 1955
41
€ 5,99*
ab € 62,66*
€ 75,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Gramm (ab € 0,03133* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GLORIA
801271.1426
ab € 86,35*
Ähnlich
SETON
Y3308768
ab € 6,45*
Ähnlich
SETON
Y3437981
ab € 4,60*
Ähnlich
SETON
Y3310397
ab € 9,09*
Ähnlich
SETON
Y3308761
ab € 15,05*
Ähnlich
SETON
Y3308769
ab € 9,95*
Ähnlich
SETON
Y3437980
ab € 6,10*
Ähnlich
SETON
Y3310398
ab € 12,88*
Ähnlich
GLORIA
801291.1426 P12PRO
ab € 102,35*
Ähnlich
GLORIA
2141.0000
ab € 62,02*
Ähnlich
GLORIA
2101.0000
ab € 43,36*
Ähnlich
GLORIA
1821.0000
ab € 104,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
801291.1426
ab € 100,02*
Ähnlich
GLORIA Werke
001403.0000
ab € 28,18*
Ähnlich
GLORIA Werke
001863.0000
ab € 30,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.