Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXQUISIT 910113 Mikrowelle UMW 800 G-3 Inox 800 - 1000 W Inox/Silber 20 l freist


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EXQUISIT 910113 Mikrowelle UMW 800 G-3 Inox 800 - 1000 W Inox/Silber 20 l freist
EXQUISIT 910113 Mikrowelle UMW 800 G-3 Inox 800 - 1000 W Inox/Silber 20 l freist
Artikel-Nr.:
     1955B-39976225995
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     4000896624
EAN/GTIN:
     4016572022728
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowelle UMW 800G-3 Inox 800-1000 W Inox/Silber 20 l,freistehend,unterbaufähig Timer - komfortabel mit digitaler Uhrzeit- und Funktionsanzeige · Autokochprogramme - mühelos voreingestellte Programme nutzen · 1000 Watt - starke Grillleistung · 5 Leistungsstufen für die individuelle Mikrowellenstufe · 20 Liter Edelstahlgarraum · lacki
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000896624
Werksnummer:
4000896624
Länge netto mm:
510,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
325,00
Gewicht netto Kg:
13,900000
Gewicht brutto Kg:
13,900000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Inox/Silber
Groesse:
800 - 1000 W Inox/Silber
Produktart:
Mikrowelle
Ausfuehrung:
12,2 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 86,34*
€ 103,27*
2 Tage
3
€ 5,59*
ab € 93,77*
€ 111,16*
€ 4,95*
ab € 95,37*
€ 116,62*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 95,75*
€ 117,10*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 101,01*
€ 122,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.