Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976233983 Herst.-Nr.: FMHT10367-0 EAN/GTIN: 3253560103675 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley FMHT10367-0 FATMAX Met. Sicherheitsmesser, Schieber FATMAX Metall Sicherheitsmesser mit 3-Seiten-Schieber, vollautomatischem Klingeneinzug und gummiertem Komfortgriff Produktstärken:|Sehr hohe Sicherheit für Mensch und Ware: vollautomatischer Klingeneinzug, sobald der Materialkontakt nicht länger besteht oder der Schieber nicht mehr betätigt wird|Extragroßer Schieber mit verbesserter Ergonomie für Links- und Rechtshänder. Kann von links, oben oder rechts betätigt werden (3-Seiten).|Der gummierte Komfortgriff ermöglicht sicheres Arbeiten ohne Abrutschen und eine bessere Kontrolle beim Schneiden.|Ideal für die herausfordernde Arbeitsumgebung dank der robusten und langlebigen Metall-Konstruktion.|Verfügt über eine 3-stufige Schnitttiefe und kann so in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.|Einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel.|Komfortabler Stauraum für Ersatzklingen im Handgriff.|Sichere Aufbewahrung dank praktischer Halteröse und Verriegelung.|Ideal für das Schneiden aller Verpackungsmaterialien, Kartonagen, Plastik. Lieferumfang:|1 Messer + 4 Sicherheitsklingen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | FMHT10367-0 | Werksnummer: | FMHT10367-0 | Länge netto mm: | 0,24 | Breite netto mm: | 0,09 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,230000 | Gewicht brutto Kg: | 0,230000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universalmesserklingen, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,44* | € 19,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,04* | € 19,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 13,89* | € 19,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 14,85* | € 21,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 15,40* | € 21,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|