Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3091392007 Fußmatte schwarz Polypropylen L385xB590xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3091392007 Fußmatte schwarz Polypropylen L385xB590xS22mm
3091392007 Fußmatte schwarz Polypropylen L385xB590xS22mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471288
EAN/GTIN:
     8712088309020
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußmatte schwarz PP L385xB590xS22mm schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471288
Werksnummer:
9000471288
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
395,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
2,760000
Gewicht brutto Kg:
2,760000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L385xB590xS22mm
Produktart:
Fussmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 32,06*
€ 42,66*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 32,22*
€ 42,69*
2 Tage
24
2
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 44,70*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 36,42*
€ 47,82*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 37,35*
€ 50,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.