Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3091473007 Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/silber PP/Alu L430xB750xS22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3091473007 Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/silber PP/Alu L430xB750xS22mm
3091473007 Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/silber PP/Alu L430xB750xS22mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000471289
EAN/GTIN:
     8712088066930
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Ringmatten
Wabenmatten
Fußmatte Alu-Anlaufkante schwarz/silber PP/Alu L430xB750xS22mm mit einseitiger Aluminium-Anlaufkante in silber · schwarze Reinigungsbürsten aus 100 % PP · Stärke ca. 22 mm · für den Außenbereich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Alu-Anlaufkante
Weitere Informationen:
eClassID:
29110109
HerstellerNr:
9000471289
Werksnummer:
9000471289
Länge netto mm:
760,00
Breite netto mm:
440,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
5,400000
Gewicht brutto Kg:
5,400000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L430xB750xS22mm
Produktart:
Fussmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 46,06*
€ 59,28*
2 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 46,22*
€ 59,35*
2 Tage
9
2
Frei Haus
ab € 46,43*
€ 61,43*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 55,68*
€ 72,54*
3 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 57,20*
€ 73,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.