Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 26507DL0 Duschsystem Euphoria SmartControl System 310 Duo, mit Thermostatb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 26507DL0 Duschsystem Euphoria SmartControl System 310 Duo, mit Thermostatb
GROHE 26507DL0 Duschsystem Euphoria SmartControl System 310 Duo, mit Thermostatb
GROHE 26507DL0 Duschsystem Euphoria SmartControl System 310 Duo, mit Thermostatb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247047
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     26507DL0
EAN/GTIN:
     4005176557453
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
GROHE Duschsystem Euphoria SmartControl 310 Duo 26507 mit THM warm sunset geb. GROHE Euphoria SmartControl System 310 Duo Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage bestehend aus: horizontaler 450 mm Brausearm obere Konsole variabel zur minimalen Anpassung an vorhandene Bohrlöcher Aufputz·Thermostat mit SmartControl ermö
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
26507DL0
Werksnummer:
6000624760
Länge netto mm:
1145,00
Breite netto mm:
370,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
10,160000
Gewicht brutto Kg:
10,160000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Duschsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.207,89*
€ 1.370,37*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.216,23*
€ 1.383,43*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,58*
€ 1.396,88*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.273,48*
€ 1.441,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.278,66*
€ 1.448,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,88*
€ 1.662,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,66*
€ 1.602,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.267,20*
€ 1.507,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.244,38*
€ 1.480,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,58*
€ 1.425,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
14079XH0
€ 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.