Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 382443976 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ 38244, UP mattschwarz mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLUDI 382443976 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ 38244, UP mattschwarz mattschwarz
KLUDI 382443976 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ 38244, UP mattschwarz mattschwarz
KLUDI 382443976 Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ 38244, UP mattschwarz mattschwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976247803
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6000695557
EAN/GTIN:
     4021344098245
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi WT-Zweiloch-EHM BOZZ 38244, UP mattschwarz Feinbau-Set · geschlossener Hebel · Caché s-pointer Strahlregler M 24 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · Rosette Ø 70 mm · Ausladung Wandauslauf 180 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Z
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
6000695557
Werksnummer:
6000695557
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Waschtisch-Einhandmischer
Ausfuehrung:
Unterputz, Zweiloch, Wandauslauf 170 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 177,55*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 160,13*
€ 192,16*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 195,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,46*
€ 196,64*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 160,95*
€ 197,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,29*
€ 227,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
382453976
ab € 152,72*
Ähnlich
Kludi
386913976
ab € 220,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.