| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976247956 Herst.-Nr.: 6000695569 EAN/GTIN: 4021344097804 |
| |
|
| | |
| Kludi Waschschüssel-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom Einlochmontage · geschlossener Hebel · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1 · Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar · ohne Ablaufgarnitur · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem · Auslaufhöhe Unterk Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000695569 | Werksnummer: | 6000695569 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 2,640000 | Gewicht brutto Kg: | 2,640000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Waschschüssel-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,40* | € 208,06* | | | | | 40 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,57* | € 209,08* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,07* | € 209,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,39* | € 210,56* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 172,87* | € 212,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|