Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7306 BTVP Schrägkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7306 BTVP Schrägkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
FAG 7306 BTVP Schrägkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
FAG 7306 BTVP Schrägkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976250740
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7306 -B-TVP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
FAG 7306 BTVP Schrägkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite19 mm
Innen 30 mm
Außen 72 mm
Breite 19 mm
Gewicht 0,342 kg
EAN 4012801166362
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut

SCHKG 7306 BTVP ID 30mm AD 72mm Breite19mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7306 -B-TVP
Werksnummer:
10017434
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,000340
Gewicht brutto Kg:
0,000340
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,39*
€ 18,95*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,20*
2 Tage
93
1
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,11*
Lager 1955
93
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,64*
1
€ 4,95*
ab € 18,2052*
€ 23,7752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.