Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2057306-B-XL-TVP FAG Schrägkugellager 7306-B-XL-TVP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014D0D_a.png
00014D0D_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2057306-B-XL-TVP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167259050000
EAN/GTIN:
     4012801166362
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 30mm Außendurchmesser [D]: 72mm Breite [B]: 19mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 37500N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 22100N Grenzdrehzahl [n G]: 135001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 86001/min Baureihe: 73..-B-XL-TVP Klasse: Schrägkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
72mm
Baureihe:
73..-B-XL-TVP
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
86001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
30mm
Breite [B]:
19mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
37500N
Grenzdrehzahl [n G]:
135001/min
Klasse:
Schrägkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
22100N
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 2057306-B-XL-TVP, 7306-B-XL-TVP, 0167259050000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,39*
€ 18,95*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 14,36*
€ 19,20*
2 Tage
93
1
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,11*
5 Tage
93
1
€ 5,99*
ab € 16,07*
€ 21,64*
1
€ 4,95*
ab € 18,2052*
€ 23,7752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,39* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.915,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.