| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976250753 Herst.-Nr.: N218 -E-TVP2 EAN/GTIN: 4012801403092 |
| |
|
| | |
| FAG N218 ETVP2 Zylinderrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 160 mm Breite30 mm Innen 90 mm Außen 160 mm Breite 30 mm Gewicht 225 kg EAN 4012801403092 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyamidkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rollenreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager N218 ETVP2 ID 90mm AD 160mm Breite30mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N218 -E-TVP2 | Werksnummer: | 10005138 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 2,250000 | Gewicht brutto Kg: | 2,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 172,93* | € 188,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 173,48* | € 188,18* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 168,63* | € 188,19* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 197,29* | € 213,98* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 208,53* | € 225,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 168,63* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|