Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N218 -E-XL-TVP2 90x160x30, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N218 -E-XL-TVP2 90x160x30, Zylinderrollenlager
FAG N218 -E-XL-TVP2 90x160x30, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10034725
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N218 -E-XL-TVP2
EAN/GTIN:
     4012801403092
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N218 -E-XL-TVP2
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,250 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
30,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N218 -E-XL-TVP2, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
5
1
Frei Haus
ab € 172,93*
€ 188,17*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 188,18*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 168,63*
€ 188,19*
7 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 197,29*
€ 213,98*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 208,53*
€ 225,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,94*
€ 223,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 172,93* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.