Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10013657 Rillenkugellager 6007 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10013657 Rillenkugellager 6007 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
10013657 Rillenkugellager 6007 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
10013657 Rillenkugellager 6007 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251016
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6007
EAN/GTIN:
     4012801062954
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
10013657 Rillenkugellager 6007 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,151 kg
EAN 4012801062954
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6007 ID 35mm AD 62mm Breite14mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6007
Werksnummer:
10013657
Länge netto mm:
0,70
Breite netto mm:
0,70
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,151000
Gewicht brutto Kg:
0,151000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
5
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,53*
2 Tage
591
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,68*
Lager 1955
591
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,80*
2 Tage
591
1
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,90*
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 2,96*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.