Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2056007 FAG Rillenkugellager 6007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000B4B37_a.png
000B4B37_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-2056007
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167174300000
EAN/GTIN:
     4012801062954
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Rillenkugellager 60, einreihig, Stahlblechkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 35mm Außendurchmesser [D]: 62mm Breite [B]: 14mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 17000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 10300N Grenzdrehzahl [n G]: 161001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 117001/min Baureihe: 60 Klasse: Rillenkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
62mm
Baureihe:
60
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
117001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
35mm
Breite [B]:
14mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
17000N
Grenzdrehzahl [n G]:
161001/min
Klasse:
Rillenkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
10300N
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, 0167174300000, 6007, 2056007
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
153
5
€ 4,90*
ab € 2,64*
€ 3,53*
2 Tage
591
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,68*
5 Tage
591
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 3,80*
2 Tage
591
1
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 3,90*
2 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 2,96*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.