Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10025118 Wellendichtring W80-120-13 BA 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10025118 Wellendichtring W80-120-13 BA 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 13 mm
10025118 Wellendichtring W80-120-13 BA 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251208
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-120-13 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
10025118 Wellendichtring W80-120-13 BA 80 mm Außen-Ø 120 mm Breite 13 mm
Innen 80 mm
Außen 120 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,01 kg
Ausführung kautschukummantelt
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Wellendichtring W80-120-13 BA 80mm AD 120mm B.13mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-120-13 BA
Werksnummer:
10025118
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
21
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 10,32*
5 Tage
21
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 10,76*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.