| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251384 Herst.-Nr.: 6316 -C3 EAN/GTIN: 9008745191800 |
| |
|
| | |
| NKE 6316 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm Innen 80 mm Außen 170 mm Breite 39 mm Gewicht 369 kg EAN 9008745191800 Außenring ohne Flansch/Nut Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Stromisolierung keine Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung keine, offenes Lager Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6316 C3 ID 80mm AD 170mm Breite39mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6316 -C3 | Werksnummer: | 10054855 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 3,690000 | Gewicht brutto Kg: | 3,690000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 49,22* | € 62,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,08* | € 62,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 47,69* | € 62,08* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 56,16* | € 69,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,18* | € 83,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|