Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Rillenkugellager 6316 -C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10054855
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     6316 -C3
EAN/GTIN:
     9008745191800
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NKE-Rillenkugellager 6316 -C3
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,69 kg
Innen:
80 mm
Außen:
170 mm
Breite:
39 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
keine, offenes Lager
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Stromisolierung:
keine
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper:
Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: 10054855, 6316C3, NKE6316, 6316NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
€ 4,90*
ab € 49,22*
€ 62,04*
2 Tage
27
€ 7,90*
ab € 49,08*
€ 62,05*
5 Tage
25
€ 5,99*
ab € 47,69*
€ 62,08*
6 Tage
141
€ 10,00*
ab € 56,16*
€ 69,78*
Lager 214
25
€ 4,30*
ab € 65,18*
€ 83,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.