| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251503 Herst.-Nr.: K45-52-18 EAN/GTIN: 4012802698428 |
| |
|
| | |
| INA K45-52-18 Nadelkranz Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 52 mm Breite18 mm Innen 45 mm Außen 52 mm Breite 18 mm Gewicht 0,052 kg EAN 4012802698428 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K45-52-18 ID 45mm AD 52mm Breite18mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K45-52-18 | Werksnummer: | 10065304 | Länge netto mm: | 0,56 | Breite netto mm: | 0,56 | Höhe netto mm: | 0,26 | Gewicht netto Kg: | 0,052000 | Gewicht brutto Kg: | 0,052000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,18* | € 9,77* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,22* | € 9,81* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,56* | € 10,62* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,12* | € 11,05* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 8,96* | € 12,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|