Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K45X52X18-A/0-7 INA Nadelkranz K45X52X18-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K45X52X18-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000386016063
EAN/GTIN:
     4012802698428
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Breite B: 18 mm Grenzdrehzahl min-1: 10100 Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 52 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 31,5 kN Tragzahlen statisch: 57 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 7,9 kN Bezugsdrehzahl min-1: 5700
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
5700
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
7,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
10100
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
31,5 kN
Tragzahlen statisch:
57 kN
Weitere Suchbegriffe: 0000386016063, K45X52X18-A/0-7, 230K45X52X18-A/0-7
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,18*
€ 9,77*
Lager 8670
100
3
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 9,81*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 7,56*
€ 10,62*
3 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 8,12*
€ 11,05*
1
€ 3,19*
ab € 8,96*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.