Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10028599 Wellendichtring W80-110-10 BA 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10028599 Wellendichtring W80-110-10 BA 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite 10 mm
10028599 Wellendichtring W80-110-10 BA 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252011
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-110-10 BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
10028599 Wellendichtring W80-110-10 BA 80 mm Außen-Ø 110 mm Breite 10 mm
Innen 80 mm
Außen 110 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,078 kg
Ausführung kautschukummantelt
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Wellendichtring W80-110-10 BA 80mm AD 110mm B.10mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-110-10 BA
Werksnummer:
10028599
Länge netto mm:
0,11
Breite netto mm:
0,11
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 6,90*
€ 9,75*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 7,02*
€ 10,15*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.