| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252138 Herst.-Nr.: K16-20-17 EAN/GTIN: 4012802718713 |
| |
|
| | |
| INA K16-20-17 Nadelkranz Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 20 mm Breite17 mm Innen 16 mm Außen 20 mm Breite 17 mm Gewicht 0,009 kg EAN 4012802718713 Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +150 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K16-20-17 ID 16mm AD 20mm Breite17mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | K16-20-17 | Werksnummer: | 10049046 | Länge netto mm: | 0,20 | Breite netto mm: | 0,20 | Höhe netto mm: | 0,17 | Gewicht netto Kg: | 0,009000 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,40* | € 3,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,39* | € 3,25* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,43* | € 3,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,95* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|