Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K16X20X17-A/0-7 INA Nadelkranz K16X20X17-A/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K16X20X17-A/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0001926196063
EAN/GTIN:
     4012802718713
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Breite B: 17 mm Grenzdrehzahl min-1: 23600 Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 16 mm Außendurchmesser D: 20 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen dynamisch: 11,7 kN Tragzahlen statisch: 16,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,19 kN Bezugsdrehzahl min-1: 15200
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
20 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
15200
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
17 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,19 kN
Grenzdrehzahl min-1:
23600
Innendurchmesser d:
16 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Tragzahlen dynamisch:
11,7 kN
Tragzahlen statisch:
16,8 kN
Weitere Suchbegriffe: 0001926196063, 230K16X20X17-A/0-7, K16X20X17-A/0-7
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5
5
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,20*
1 Tag
38
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,25*
4 Tage
154
1
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,43*
2 Tage
154
1
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,44*
5 Tage
154
1
€ 10,00*
ab € 2,95*
€ 3,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.