| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252503 Herst.-Nr.: NNU4922 -S-M-SP EAN/GTIN: 4012801231947 |
| |
|
| | |
| FAG NNU4922 SMSP Zylinderrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 150 mm Breite40 mm Innen 110 mm Außen 150 mm Breite 40 mm Gewicht 204 kg EAN 4012801231947 Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen zweireihiges Lager Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar Lagerluft stark verringerte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse SP
Zylinderrollenlager NNU4922 SMSP ID 110mm AD 150mm Breite40mm FAG Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NNU4922 -S-M-SP | Werksnummer: | 10053890 | Länge netto mm: | 1,60 | Breite netto mm: | 1,60 | Höhe netto mm: | 0,92 | Gewicht netto Kg: | 2,040000 | Gewicht brutto Kg: | 2,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,94* | € 550,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 526,78* | € 559,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 539,20* | € 572,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,78* | € 575,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,34* | € 578,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 521,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|