| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10078495 Herst.-Nr.: NNU4922 -S-M-SP EAN/GTIN: 4012801231947 |
| |
|
| | |
| NNU4922 -S-M-SP Hersteller: FAG Zylinderrollenlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,040 kg | Innenmaße: | 110,000 mm | Außenmaße: | 150,000 mm | Breite: | 40,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NNU4922 -S-M-SP, FAG Zylinderrollenlager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 513,94* | € 550,69* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 526,78* | € 559,19* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 539,20* | € 572,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,78* | € 575,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,34* | € 578,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 526,78* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|