Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10042764 Wellendichtring W80-100-10 B2 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10042764 Wellendichtring W80-100-10 B2 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 10 mm
10042764 Wellendichtring W80-100-10 B2 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 10 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252609
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-100-10 B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
10042764 Wellendichtring W80-100-10 B2 80 mm Außen-Ø 100 mm Breite 10 mm
Innen 80 mm
Außen 100 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Staub-/Schutzlippe ohne
Zugfeder aus unlegiertem Stahl
Ausführung metallummantelt, beidseitig geschlossen

Wellendichtring W80-100-10 B2 80mm AD 100mm B.10mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-100-10 B2
Werksnummer:
10042764
Länge netto mm:
0,10
Breite netto mm:
0,10
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
35
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 12,16*
5 Tage
35
€ 4,30*
ab € 8,82*
€ 12,69*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.