Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10089763 Wellendichtring W80-140-13 BASL 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10089763 Wellendichtring W80-140-13 BASL 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite 13 mm
10089763 Wellendichtring W80-140-13 BASL 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite 13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252820
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     W80-140-13 BASL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
10089763 Wellendichtring W80-140-13 BASL 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite 13 mm
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,01 kg
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Ausführung kautschukummantelt
Staub-/Schutzlippe mit
Zugfeder aus unlegiertem Stahl

Wellendichtring W80-140-13 BASL 80mm AD 140mm B.13mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
W80-140-13 BASL
Werksnummer:
10089763
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,12*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 9,53*
€ 13,62*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.