| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253269 Herst.-Nr.: GR5-10-2 EAN/GTIN: 4012802438185 |
| |
|
| | |
| INA GR5-10-2 Wellendichtring 4,45 mm Außen-Ø 10 mm Breite 2 mm Innen 5 mm Außen 10 mm Breite 2 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4012802438185 Staub-/Schutzlippe mit Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Zugfeder ohne Ausführung mit außenliegender Stahlarmierung Material NBR (Perbunan) Temperaturbereich -30 bis +110 °C
Wellendichtring GR5-10-2 4,45mm AD 10mm B.2mm INA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GR5-10-2 | Werksnummer: | 10125273 | Länge netto mm: | 0,10 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Wellendichtring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Nadelhülse, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nitrilkautschuk |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,9598* | € 2,6798* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,81* | € 2,69* | | | | | | 120 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,03* | € 2,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,04* | € 2,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,17* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,81* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|