Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Axial-Rillenkugellager 52226


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10172639
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     52226
EAN/GTIN:
     9008745734397
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
NKE-Axial-Rillenkugellager 52226
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,99 kg
Innen:
110 mm
Außen:
190 mm
Breite:
80 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Artikelumfang:
nur Axial-Rillenkugellager
Käfig:
Stahlblechkäfig
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Wirkrichtung:
zweiseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Weitere Suchbegriffe: 10172639, 52226, NKE52226, 52226NKE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 238,74*
€ 271,38*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 240,26*
€ 271,39*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 238,83*
€ 278,70*
6 Tage
19
€ 10,00*
ab € 298,70*
€ 330,64*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 441,26*
€ 507,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,90*
€ 604,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,09*
€ 564,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,71*
€ 541,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,26*
€ 525,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.