| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254063 Herst.-Nr.: KMT18 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE KMT18 MUTTER Innen 90 mm Außen 125 mm Breite 32 mm Gewicht 1,2 kg EAN 9008745731990 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
NKE KMT18 MUTTER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT18 | Werksnummer: | 10173574 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,13* | € 69,04* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,61* | € 69,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 62,58* | € 77,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,25* | € 80,58* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,94* | € 92,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|