| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254117 Herst.-Nr.: KMT22 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE KMT22 MUTTER Innen 110 mm Außen 145 mm Breite 32 mm Gewicht 145 kg EAN 9008745732027 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
NKE KMT22 MUTTER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT22 | Werksnummer: | 10173580 | Gewicht netto Kg: | 1,450000 | Gewicht brutto Kg: | 1,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,56* | € 88,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,82* | € 99,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 83,06* | € 99,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 83,70* | € 100,96* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,20* | € 116,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|