Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE-Muttern KMT22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10173580
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMT22
EAN/GTIN:
     9008745732027
Suchbegriffe:
10173580
KMT22
NKEKMT22
KMT22NKE
NKE-Muttern KMT22
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,45 kg
Innen:
110 mm
Außen:
145 mm
Breite:
32 mm
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart:
Präzisions-Wellenmutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
112
€ 5,99*
ab € 70,56*
€ 88,32*
2 Tage
112
€ 4,95*
ab € 82,82*
€ 99,84*
7 Tage
138
€ 10,00*
ab € 83,06*
€ 99,85*
1 Tag
112
€ 4,90*
ab € 83,70*
€ 100,96*
Lager 214
112
Frei Haus
ab € 93,20*
€ 116,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,66*
€ 138,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,19*
€ 121,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.