| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254190 Herst.-Nr.: B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4012801446969 |
| |
|
| | |
| 10168806 Spindellager B7007 ETP4SDUL Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite28 mm Innen 35 mm Außen 62 mm Breite 28 mm Gewicht 0,305 kg EAN 4012801446969 Dichtung keine, offenes Lager Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Käfig Hartgewebekäfig Kugelreihen zwei einreihige Lager Schmierbohrung ohne Schmierbohrung Schmierung konserviert Anordnung Satz aus zwei Universallagern Druckwinkel 25 Grad Material Standard-Wälzlagerstahl Vorspannung leichte Vorspannung
Spindellager B7007 ETP4SDUL ID 35mm AD 62mm Breite28mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10168806 | Länge netto mm: | 0,69 | Breite netto mm: | 0,67 | Höhe netto mm: | 0,37 | Gewicht netto Kg: | 0,305000 | Gewicht brutto Kg: | 0,305000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,00* | € 179,07* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,24* | € 193,68* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 178,951* | € 196,101* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 177,56* | € 199,29* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,53* | € 200,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|