Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager
FAG B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs. 35x62x28, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168807
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801446969
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,305 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
28,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7007 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,00*
€ 179,07*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 176,24*
€ 193,68*
€ 4,95*
ab € 178,951*
€ 196,101*
5 Tage
4
€ 5,99*
ab € 177,56*
€ 199,29*
Frei Haus
ab € 183,53*
€ 200,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.