Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10168838 Spindellager B7012 CTP4SDUL Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10168838 Spindellager B7012 CTP4SDUL Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite36 mm
10168838 Spindellager B7012 CTP4SDUL Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite36 mm
10168838 Spindellager B7012 CTP4SDUL Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 95 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254342
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801448918
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7012 CTP4SDUL ID 60mm AD 95mm Breite36mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Werksnummer:
10168838
Länge netto mm:
1,04
Breite netto mm:
1,02
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,776000
Gewicht brutto Kg:
0,776000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,39*
€ 314,78*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,97*
€ 319,10*
Lager 1955
11
€ 5,99*
ab € 309,74*
€ 342,96*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 320,20*
€ 345,76*
€ 4,95*
ab € 325,0885*
€ 350,0785*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,94*
€ 383,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,74*
€ 368,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.