Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 60x95x36, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 60x95x36, Spindellager
FAG B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. 60x95x36, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10168839
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     4012801448918
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,776 kg
Innenmaße:
60,000 mm
Außenmaße:
95,000 mm
Breite:
36,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7012 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs., FAG Spindellager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,51*
€ 313,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,82*
€ 317,99*
5 Tage
11
€ 5,99*
ab € 307,83*
€ 341,76*
Lager 2867
11
Frei Haus
ab € 320,80*
€ 344,54*
€ 4,95*
ab € 324,1285*
€ 348,8485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,19*
€ 404,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,33*
€ 400,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.