Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10127182 Rillenkugellager 16026 M Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10127182 Rillenkugellager 16026 M Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite22 mm
10127182 Rillenkugellager 16026 M Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite22 mm
10127182 Rillenkugellager 16026 M Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254595
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     16026 -M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
10127182 Rillenkugellager 16026 M Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 200 mm Breite22 mm
Innen 130 mm
Außen 200 mm
Breite 22 mm
Gewicht 2733 kg
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 16026 M ID 130mm AD 200mm Breite22mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16026 -M
Werksnummer:
10127182
Länge netto mm:
2,05
Breite netto mm:
2,05
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
2,733000
Gewicht brutto Kg:
2,733000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 10,00*
ab € 72,48*
€ 91,18*
1 Tag
15
€ 4,90*
ab € 72,72*
€ 91,49*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 77,48*
€ 97,20*
Lager 1955
15
€ 5,99*
ab € 82,16*
€ 105,81*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 85,05*
€ 111,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,81*
€ 125,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.