Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN 16026 -M 130x200x22, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN 16026 -M 130x200x22, Rillenkugellager
ZEN 16026 -M 130x200x22, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10183673
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     16026 -M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,733 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
22,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Rillenkugellager 16026 -M, ZEN Rillenkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
15
€ 10,00*
ab € 72,48*
€ 91,18*
Lager 2867
15
€ 4,90*
ab € 72,72*
€ 91,49*
1 Tag
15
€ 4,95*
ab € 77,48*
€ 97,20*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 82,16*
€ 105,81*
4 Tage
15
€ 4,30*
ab € 85,05*
€ 111,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.