| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254900 Herst.-Nr.: PAGBA30 -PP-AS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA PAGBA30 PPAS Linear-Gleitlager-Einheiten Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite Innen 30 mm Gewicht 0,48 kg EAN 4012802061932 Schmierung & Wartung nachschmierbar Dichtung allseitig abgedichtet Temperaturbereich -10 bis +80 °C Bauform geschlossene Ausführung
Linear-Gleitlager-Einheiten PAGBA30 PPAS ID 30mm AD 35mm B.68mm Weitere technische Eigenschaften: · Baureihe: 30er Reihe · Bauform: geschlossene Ausführung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PAGBA30 -PP-AS | Werksnummer: | 10100487 | Länge netto mm: | 0,70 | Breite netto mm: | 0,86 | Höhe netto mm: | 0,68 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Linear-Gleitlager-Einheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,68* | € 83,32* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,85* | € 83,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 69,93* | € 84,48* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,27* | € 85,75* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 73,80* | € 86,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|