Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCFL317 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCFL317 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
ZEN UCFL317 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
ZEN UCFL317 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254951
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN UCFL317 Flanschlager-Gehäuseeinheit 85 mm oval
Innen 85 mm
Gewicht 1434 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe dunkelblau / Grau
Ausführung Standardausführung
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL317 85mm ov.ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL317
Werksnummer:
10146582
Gewicht netto Kg:
14,340000
Gewicht brutto Kg:
14,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 165,78*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 169,99*
€ 205,37*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,66*
€ 205,99*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 192,74*
€ 239,96*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 200,49*
€ 255,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,64*
€ 270,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.