Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFL317


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-PIC10146582
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN-Flanschlager-Gehäuseeinheiten UCFL317
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,34 kg
Innen:
85 mm
Material:
Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich:
-20 bis +120 °C
Dichtung:
zweifache Dichtung
Befestigung:
Gewindestifte
Ausführung:
Standardausführung
Farbe:
dunkelblau / Grau
Form:
oval
Lochanzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, 10146582, UCFL317, ZENUCFL317, UCFL317ZEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 162,99*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 169,98*
€ 200,98*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 170,64*
€ 201,56*
4 Tage
4
€ 5,99*
ab € 192,38*
€ 234,25*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 200,67*
€ 248,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.