Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAL20 UK Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAL20 UK Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 16 mm
INA GAL20 UK Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 16 mm
INA GAL20 UK Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255595
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAL20 -UK
EAN/GTIN:
     4012802523072
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkkopf ina
INA GAL20 UK Gelenkkopf 20 mm Außen-Ø 53 mm Breite 16 mm
Innen 20 mm
Außen 35 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,307 kg
EAN 4012802523072
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GAL20 UK 20mm AD 53mm B.16mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAL20 -UK
Werksnummer:
10171550
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,307000
Gewicht brutto Kg:
0,307000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
€ 7,90*
ab € 29,42*
€ 37,41*
Lager 1955
52
€ 5,99*
ab € 28,63*
€ 37,42*
1 Tag
52
€ 4,90*
ab € 30,50*
€ 38,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,65*
€ 43,59*
€ 4,95*
ab € 36,0498*
€ 45,4298*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.