Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GAL15 UK Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GAL15 UK Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
INA GAL15 UK Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
INA GAL15 UK Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255902
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GAL15 -UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GAL15 UK Gelenkkopf 15 mm Außen-Ø 40 mm Breite 12 mm
Innen 15 mm
Außen 26 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,15 kg
EAN 4012802524741
Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Außengewinde
Gewinderichtung Linksgewinde
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GAL15 UK 15mm AD 40mm B.12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GAL15 -UK
Werksnummer:
10171584
Länge netto mm:
0,92
Breite netto mm:
0,95
Höhe netto mm:
0,21
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,19*
€ 28,79*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 23,49*
€ 31,74*
Lager 1955
59
1
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 32,62*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 35,07*
1
€ 4,95*
ab € 27,889*
€ 37,379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.