| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255933 Herst.-Nr.: GE280 -UK-2RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| INA GE280 -UK-2RS RADIAL-GELENKLAGER Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GE280 -UK-2RS | Werksnummer: | 10171756 | Länge netto mm: | 0,43 | Breite netto mm: | 0,43 | Höhe netto mm: | 0,24 | Gewicht netto Kg: | 64,700000 | Gewicht brutto Kg: | 64,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Radial-Gelenklager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.558,84* | € 3.682,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.475,57* | € 3.704,45* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.646,52* | € 3.771,50* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.695,59* | € 3.935,98* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4.111,5096* | € 4.242,3696* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 3.475,57* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|