| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00121846 Herst.-Nr.: GE280-UK-2RS-B EAN/GTIN: 4012802532333 |
| |
|
| | |
| Radial-Gelenklager, wartungsfrei, Gleitbelag: ELGOGLIDE, Innenring hartverchromt, DIN ISO 12240-1, Maßreihe E, abgedichtet Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 400 | Baureihe: | GE.. | Breite in mm: | 155 | Dichtung: | 2RS | eClass51: | 23050106 | eClass61: | 23050106 | eClass71: | 23050106 | Innendurchmesser in mm: | 280 | Kurzbezeichnung: | Radial-Gelenklager | UNSPSC131: | 31171510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.558,84* | € 3.682,58* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.475,57* | € 3.704,45* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.646,52* | € 3.771,50* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.695,59* | € 3.935,98* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 4.111,5096* | € 4.242,3696* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4.111,5096* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|