| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256081 Herst.-Nr.: KM30 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE KM30 Mutter Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 195 mm Breite24 mm Innen 150 mm Außen 195 mm Breite 24 mm Gewicht 185 kg EAN 9008745731907 Artikelart Nutmutter Material Standard-Wälzlagerstahl
Mutter KM30 ID 150mm AD 195mm Breite24mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Nutmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KM30 | Werksnummer: | 10172883 | Gewicht netto Kg: | 1,850000 | Gewicht brutto Kg: | 1,850000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,07* | € 59,38* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 46,84* | € 59,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,07* | € 69,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,99* | € 70,87* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 61,57* | € 76,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|