Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dic OR110-4 O-RING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dic OR110-4 O-RING
Dic OR110-4 O-RING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256258
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     OR110-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Dic OR110-4 O-RING
Gewicht 0,01 kg
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Artikelumfang einzelner O-Ring

Dic OR110-4 O-RING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
OR110-4
Werksnummer:
10144668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
O-Ring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,95*
Lager 1955
40
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,28*
1 Tag
40
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,68*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.