| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976256551 Herst.-Nr.: N205 -E-TVP-C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE N205 -E-TVP-C3 ZYLINDERROLLENLAGER Innen 25 mm Außen 52 mm Breite 15 mm Gewicht 0,13 kg EAN 9008745732706 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Loslager, Außenring beidseitig abnehmbar
NKE N205 -E-TVP-C3 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | N205 -E-TVP-C3 | Werksnummer: | 10172944 | Länge netto mm: | 0,06 | Breite netto mm: | 0,06 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,35* | € 25,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,30* | € 25,62* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,31* | € 26,29* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 21,53* | € 29,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,34* | € 33,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|